Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     721-02201797
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552056
EAN/GTIN:
     4048962356670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Länge:
456 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
200 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Skalenteile Mörtel:
33
Verankerungstiefe:
210 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
8372.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,7547*
€ 58,7547*
2 Tage
120
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 313,40*
€ 365,05*
2 Tage
120
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 368,96*
€ 427,83*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 455,9824*
€ 455,9824*
5 Tage
99
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 419,75*
€ 486,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 58,7547*
€ 69,91809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 470,0376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.