Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FHB II-A L M20x210/200 (8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FHB II-A L M20x210/200 (8)
fischer FHB II-A L M20x210/200 (8)
fischer FHB II-A L M20x210/200 (8)
fischer FHB II-A L M20x210/200 (8)
Artikel-Nr.:
     369-6206296809690
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552056
EAN/GTIN:
     4048962356670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker ist ideal für Befestigungen von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Mit dem FHB II werden beispielsweise Fassadenunterkonstruktionen, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen sicher befestigt. Die konische Ankerstange kann mit Zulassung wahlweise mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder, den Reaktionspatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED gesetzt werden. Die große Verankerungstiefe der Ankerstange ermöglicht maximale Lastwerte. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich.Hinweise: Die Fischer Highbond Ankerstangen und Patronen sind nur in Verbindung mit Fischer FIS FHB Injektionsmörtel und FHB II Patronen zugelassen. Der Mörtel und die Patronen sind nicht im Preis der Fischer Ankerstangen enthalten.Anwendung:
  • Geländer
  • Fassaden
  • Treppen
  • Stahlkonsolen
  • Maschinen
  • Siloanlagen
  • Masten
  • Rammschutz
  • Stahlbaukonstruktionen
  • Holzbaukonstruktionen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-05/0164Eigenschaften: Das Fischer Highbond Mörtelsystem FHB II ist auf Basis von styrolfreiem Vinylesterharz. Es ist ein starker formschlüssiger und risstauglicher Verbund. Geringe Achs- und Randabstände. Montage im Durchsteckverfahren ist durch Ringspaltverfüllung möglich. Wahlweiser Einsatz mit Injektionskartusche oder Patrone. Highbond aus der Kartusche ist auch in feuchten Bohrlöchern und FHB II Patronen sogar in wassergefüllten Bohrlöchern und unter Wasser zulässig.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich mit Ausbläser und Bürste zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Die beiden Komponenten Harz und Härter werden erst beim Austritt aus der Kartusche vermischt. So bleibt der restliche Kartuscheninhalt weiter funktionsfähig. Lediglich bei längeren Unterbrechungen muss ein neues Mischrohr aufgeschraubt werden (nur bei Kartuschen, nicht Mörtelpatronen).Fußnote: *) Auf der Kartusche HB 345 S sind 180 Skalenstriche angebracht.Vorteile: Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II-A L erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich; Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A L ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt; Die Ankerstange FHB II-A L ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
FHB II-A L
Länge:
456 mm
Nutzlänge:
200 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 30
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
25 mm
Anschlussgewinde:
M 20
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Anker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 306,92*
€ 355,66*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 315,724*
€ 367,944*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 369,06*
€ 425,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 395,8868*
€ 455,1668*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,8392*
€ 466,0192*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,1668*
€ 541,64849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,9768*
€ 536,66239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,2468*
€ 494,14369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,4668*
€ 484,88549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,8868*
€ 471,10529
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 49,48585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.