Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552056
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552056
EAN/GTIN:
     4048962356670
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
552056 Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Länge:
456 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, 552056, fischer Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/200, 4048962356670
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 306,92*
€ 355,66*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 315,724*
€ 367,944*
3 Tage
104
Frei Haus
ab € 369,06*
€ 425,82*
Frei Haus
ab € 395,8868*
€ 455,1668*
Lager 6QTZH
73
Frei Haus
ab € 459,68*
€ 526,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,70*
€ 626,773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,87*
€ 618,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,08*
€ 573,6752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,05*
€ 562,9295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,68*
€ 547,0192
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 57,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.