Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G Set 1-13mm M (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1346168
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536605
EAN/GTIN:
     4048962249286
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrer gefertigt aus robustem HSS-Stahl und nach DIN 338, präzisionsgeschliffen. Der Kreuzanschliff mit 135° sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt. Ideal geeignet für Bohrarbeiten in Metall und Stahl.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
1 - 13 mm
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer Universalbohrer:
0
Bohrgrund:
Metall | Metall rostfrei
Werkzeugaufnahme:
zylindrische Steckachse
Schneidrichtung:
rechts
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
25 Stück: 1/12/34, 1,5/18/40, 2/24/49, 2,5/30/57, 3/33/61, 3,5/39/70, 4/43/75, 4,5/47/80, 5/52/88, 5,5/57/93, 6/57/93, 6,5/63/101, 7/69/109, 7,5/69/109, 8/75/117, 8,5/75/117, 9/81/125, 9,5/81/125, 10/87/133, 10,5/87/133, 11/94/142, 11,5/94/142, 12/101/151, 12,5/101/151, 13/101/151
net_weight:
1364.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,76*
€ 60,75*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 47,79*
€ 61,06*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 48,96*
€ 62,18*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,91*
€ 68,07*
4 Tage
462
pro Packung
€ 6,99*
ab € 55,63*
€ 70,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,75*
€ 72,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,26*
€ 70,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,98*
€ 69,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,01*
€ 63,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,03*
€ 60,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 46,76* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.