Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement PFAF 4/135°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-533737
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     533737
EAN/GTIN:
     4048962225020
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Das fischer Verbindungselement PFAF 4/135° dient zur Gestaltung von einfachen Schienenkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
40 N·m
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. empfohlener Querzug:
7,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
7,0 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3688.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
335
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 62,85*
3 Tage
280
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 53,82*
€ 68,71*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,072*
€ 70,132*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,118*
€ 81,698*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 84,462*
€ 105,252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.257,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.