Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-533737 Herst.-Nr.: 533737 EAN/GTIN: 4048962225020 |
| |
|
| | |
| Das fischer Verbindungselement PFAF 4/135° dient zur Gestaltung von einfachen Schienenkonstruktionen. Weitere Informationen: | | Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8: | 40 N·m | Lastniveau: | mittel | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. empfohlener Querzug: | 7,0 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm: | 5,0 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm: | 7,0 kN | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | net_weight: | 3688.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 53,78* | € 68,73* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,586* | € 81,046* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,938* | € 81,418* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,522* | € 104,862* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 92,12* | € 113,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,689* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|