Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRSN Triple 40-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-620629600529
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500718
EAN/GTIN:
     4048962002201
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2", SW 13, h = 17 mm
Breite:
78 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
68 mm | 44 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 43 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5601.20 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1888*
€ 2,7088*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4834*
€ 3,0934*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,5071*
€ 3,1171*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5608*
€ 3,1908*
4 Tage
761
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7088*
€ 3,22347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6988*
€ 3,21157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5888*
€ 3,08067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5488*
€ 3,03307
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1888*
€ 2,60467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.