Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-500718 Herst.-Nr.: 500718 EAN/GTIN: 4048962002201 |
| |
|
| | |
| 500718 Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 / 1/2" | Anschlussmutter: | widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2", SW 13, h = 17 mm | Breite: | 78 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 20 x 1,5 mm | Lastniveau: | mittel | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Höhe: | 68 mm | 44 mm | Installationsdrehmoment: | 2 N·m | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 1,00 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,8223* | € 2,4328* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1888* | € 2,7488* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4834* | € 3,0934* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,5071* | € 3,1271* | | | | Lager 6QTZH | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,67* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|