Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-060150 Herst.-Nr.: 060150 EAN/GTIN: 4006209601501 |
| |
|
| | |
| Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Weitere Informationen: | | Kunststoffummantelt: | Nein | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spannbereich: | 18 mm | Werkstoff / Korrosionsschutz: | Stahl | Profi / DIY: | Profi | Befestigungsart: | Schraubloch | Halogenfrei: | Ja | UV-beständig: | Ja | Dämmeinlage: | keine Einlage | Farbe: | Zink | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 396.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,07764* | € 0,11354* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0719* | € 0,1211* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0901* | € 0,1313* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0928* | € 0,1352* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09549* | € 0,13939* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,677* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|