Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Befestigungsschelle BSM 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Fischer Befestigungsschelle BSM 18
Artikel-Nr.:
     5417B-171402
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060150
EAN/GTIN:
     4006209601501
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen
Die Fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem Fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
50
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
Spannbereich:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHELLE-BSM 18
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,07764*
€ 0,11264*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,072*
€ 0,1206*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0898*
€ 0,13*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0931*
€ 0,134*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09539*
€ 0,13829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.