Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel S 14 H 160 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10048206
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059181
EAN/GTIN:
     4006209591819
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Rahmendübel S 14 H R ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon. Der Dübel kann in der Vorsteck- und Durchsteckmontage gesetzt werden. Die Geometrie der Dübelhülse erlaubt die Aufnahme einer Holzschraube. Durch den langen Schaft können nichttragende Schichten (Putz, Fliesen) überbrückt und Kräfte und in den tragenden Baugrund eingeleitet werden. Der fischer Rahmendübel S 14 H R ist ideal um Fassadengerüste, Seile, Ketten, Rankgerüste oder Wäscheleinen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
160 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
50 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
S-H-R
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
710.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6472*
€ 0,8772*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8761*
€ 1,1461*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1043*
€ 1,4343*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,2341*
€ 1,6041*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34881*
€ 1,74881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8772*
€ 1,04387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8472*
€ 1,00817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8072*
€ 0,96057
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.