Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rahmendübel S 14 H 160 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Rahmendübel S 14 H 160 R
Fischer Rahmendübel S 14 H 160 R
Fischer Rahmendübel S 14 H 160 R
Fischer Rahmendübel S 14 H 160 R
Artikel-Nr.:
     5417F-12954
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059181
EAN/GTIN:
     4006209591819
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Rahmendübel S 14 H R ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon. Der Dübel kann in der Vorsteck- und Durchsteckmontage gesetzt werden. Die Geometrie der Dübelhülse erlaubt die Aufnahme einer Holzschraube. Durch den langen Schaft können nichttragende Schichten (Putz, Fliesen) überbrückt und Kräfte und in den tragenden Baugrund eingeleitet werden. Der Fischer Rahmendübel S 14 H R ist ideal um Fassadengerüste, Seile, Ketten, Rankgerüste oder Wäscheleinen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dübel ohne Schraube
Kopfform Schraube:
ohne
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
PZ:
9
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
fischer-Sicherheitsschraube:
10 x 165 Ø mm
fischer Sicherheitsschraube:
10 x 165
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209591819
Durchmesser:
14 mm
max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
min. Verankerungstiefe:
90 mm
max. Nutzlänge:
70 mm
min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
160 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 32,21*
€ 42,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,945*
€ 48,925*
2 Tage
1200
€ 6,40*
ab € 37,78*
€ 49,28*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 38,06*
€ 49,77*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 50,27*
€ 63,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,925*
€ 58,22075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,655*
€ 56,70945
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,605*
€ 54,26995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,905*
€ 52,24695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,955*
€ 49,92645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,575*
€ 48,28425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,945*
€ 42,77455
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.