Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø14x160mm Kst Nylon 170mm Mit Rand f.Gasbeton f.SKT-Schr S14H160R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16238626
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059181
EAN/GTIN:
     4006209591819
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Universaldübel Ø14x160mm Kst Nylon 170mm Mit Rand f.Gasbeton f.SKT-Schr S14H160R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Bohrlochtiefe:
170 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
160 mm mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel 14x160, rahmendübel fischer, rahmendübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 32,41*
€ 41,83*
€ 4,90*
ab € 36,145*
€ 48,605*
3 Tage
1200
€ 6,40*
ab € 37,89*
€ 48,95*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 38,41*
€ 49,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,2005*
€ 84,4505*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,4505*
€ 100,4961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,1805*
€ 98,9848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,3005*
€ 94,3676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,8105*
€ 90,2145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,4805*
€ 85,0618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,2005*
€ 79,9686
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,34401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.