Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 12x90 M8 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010158
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050552
EAN/GTIN:
     4006209505526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
innengewindeanker fischer durchmess...
innengewindeanker fischer
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
90 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 14
Gewinde:
M8
Innengewinde:
M8
Länge:
90 mm
Max. Einschraubtiefe:
18 mm
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Passend zu:
539797 RM II 10
Skalenteile Mörtel:
3
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, FIS V Zero, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Innengewinde
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
747.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,7115*
€ 3,5823*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,479*
€ 4,579*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,694*
€ 23,446*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,027*
€ 28,037*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,68*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5823*
€ 4,26294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4722*
€ 4,13192
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,4721*
€ 4,1318
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,472*
€ 4,13168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2719*
€ 3,89356
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,2718*
€ 3,89344
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,2717*
€ 3,89332
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,2716*
€ 3,8932
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,2715*
€ 3,89309
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7115*
€ 3,22669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,823* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.