Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 12x90 M8 I


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050552
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050552
EAN/GTIN:
     4006209505526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
innengewindeanker fischer durchmess...
innengewindeanker fischer
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
90 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 14
Gewinde:
M8
Innengewinde:
M8
Länge:
90 mm
Max. Einschraubtiefe:
18 mm
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Passend zu:
539797 RM II 10
Skalenteile Mörtel:
3
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, FIS V Zero, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Innengewinde
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
747.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,7115*
€ 3,5523*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,489*
€ 4,579*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,674*
€ 23,346*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,047*
€ 27,807*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,55*
€ 28,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.