Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104462051 Herst.-Nr.: 50552 EAN/GTIN: 4006209505526 |
| |
|
| | |
| FISCHER RG 12x 90 M 8 Innengewindeanker verzinkt mit BewertungDer Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel.Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Anwendung: - Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG MI mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse.
- Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben.
Bewertet für:- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Auch geeignet für:- Beton C12/15, ungerissen
- Naturstein mit dichtem Gefüge
Hinweis: Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Bewertung. Weitere Informationen: | | Bohrlochtiefe mind.: | 95 mm | d1: | 12 mm | Einschraubtiefe: | 8 - 18 mm | Bohr ø: | 14 mm | Gewinde: | M8 | Verankerungstiefe mind.: | 90 mm | L: | 90 mm | Zulassung: | Ja | Marke: | Fischer | Type: | FIS RG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,7115* | € 3,5523* | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,489* | € 4,579* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,674* | € 23,346* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 21,047* | € 27,807* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 21,55* | € 28,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|