Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix SF plus KB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7NBYA-171028
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048171
EAN/GTIN:
     4006209481714
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Der innovative Kabelbügel wird ohne Schraube in Steckmontage direkt ins Bohrloch gesteckt. Der vormontierte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel zeitsparend in Vollbaustoffen zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
mit Steckdübel
Baustoff:
Beton | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Montageart:
Steckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
683.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
700
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,417*
€ 6,757*
3 Tage
700
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,03*
€ 26,22*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 22,825*
€ 29,615*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,81*
€ 30,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,5305*
€ 31,9405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,757*
€ 8,04083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,417*
€ 6,44623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 337,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.