Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047644 Herst.-Nr.: 48171 EAN/GTIN: 4006209481714 |
| |
|
| | |
| Fischer Steckfix SF plus KB 8 Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Der innovative Kabelbügel wird ohne Schraube direkt ins Bohrloch gesteckt. Der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel zeitsparend in Vollbaustoffen zu befestigen _ auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Dübellänge: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,417* | € 6,747* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 19,88* | € 26,23* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 22,635* | € 29,675* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 23,84* | € 31,04* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,7205* | € 32,0005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4527* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|