Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle SGS 9 W2 32-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045523
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045523
EAN/GTIN:
     4006209455234
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 32-50 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
9,0 x 0,6 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
32 - 50 mm
Werkstoff Band:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Gehäuse:
Chromstahl 1.4016 nach DIN EN 10088 oder gleichwertig
Werkstoff Schnecke:
DIN EN 10269
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1888.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5364*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8492*
€ 1,01055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7692*
€ 0,91535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6564*
€ 0,78112
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.