Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257694 Herst.-Nr.: 4283 EAN/GTIN: 4000657042831 |
| |
|
| | |
| Der fischer Dämmstoffteller HK 36 Kunststoff wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100· Marketingclaim: Kunststoffteller zur Kombination mit Schraube für druckfeste Dämmplatten.· Profi / DIY: Profi· Tellerhöhe: 4,5mm· Top Features: Aus Kunststoff. Für 5-mm-Schrauben.· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Der Kunststoffteller bietet höchste Flexibilität bei unterschiedlichen Anwendungen. Weitere Informationen: | | Teller-Ø: | 36 mm | Durchgangsloch-Ø: | 5 mm | Marke: | FISCHER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmteller, Dämmstoff, 8000236549 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,43* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,89* | € 13,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,17* | € 18,81* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,11* | € 18,96* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,83* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1483* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|