Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 15 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild - A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 15 M
Hauptbild - A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 15 M
Artikel-Nr.:
     C5752-402559
Hersteller:
     A. Haberkorn
Herst.-Nr.:
     402559
EAN/GTIN:
     9003763105242
Suchbegriffe:
Strickleiter
strickleiter

A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 15 M

• Aus gedrehtem Polypropylenseil (14 mm Durchmesser) mit ovalen Hartholzsprossen (39 x 33 x 410 mm)
• Seilabstand 340 mm
• Sprossenabstand 300 mm
• Normlängen: 5 m und 10 m
• Größere Längen lassen sich mit einer Verlängerungsleiter erreichen
• Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderlängen (bis max. 25 m)
• Belastung max. 150 kg

Weitere Suchbegriffe: Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 331,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A. Haberkorn
402556
€ 281,99*
Ähnlich
A. Haberkorn
402560
€ 393,08*
Ähnlich
A. Haberkorn
400167
€ 476,24*
Ähnlich
A. Haberkorn
402555
€ 171,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.