Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer KVM-Switch, 16-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-72214
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-72214
EAN/GTIN:
     4016032447610
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Modularer KVM-Switch, 16-Port

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm

Produktvorteile:

  • Modularer KVM-Switch für den Anschluss von bis zu 16 Servern
  • Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe
  • Passend für modulare KVM-Konsolen DS-72210 und DS-72211

Der modularer DIGITUS® KVM-Switch bietet eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Der modulare KVM-Switch bietet den Anschluss eines Servers über USB oder PS/2 sowie VGA. Für den Betrieb wird die DIGITUS® 17" oder 19" modulare Konsole, Tastatur und der entsprechende Verkabelungssatz benötigt. Die hochwertigen KVM-Switch Module mit IP-Funktion (optional) sind ideal für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Server-Räumen, in denen ein Zugriff des Administrators jederzeit von jedem Ort gewährleistet werden muss. Sie bieten direkte Verbindung von einer lokalen Konsole oder mit dem optionalen IP-Modul über eine bestehende Internet-Verbindung mit einem Browser. Das Zubehör wird in den verschiedensten Varianten angeboten.

Technische Daten:

  • Steuerung mehrerer PCs über die DIGITUS® modulare Konsole in 17" oder 19"
  • Remote Zugriff über IP mit dem optionalen IP Modul DS-51000-1
  • Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS-Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens
  • Keine zusätzliche Software erforderlich
  • Remote-”Power-Wake-up” am Zielcomputer
  • Erweiterung durch Kaskadierung möglich
  • Auflösung abhängig von der eingesetzen Konsole
  • Hot-Plug Unterstützung
  • Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
  • Autoscan (5 bis 90 Sek., wählbar)
  • Kompatibel zur USB 2.0-Spezifikation
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.