|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DS-72213 Herst.-Nr.: DS-72213 EAN/GTIN: 4016032447603 |
| |
|
|  |  |
 | Modularer KVM-Switch, 8-Port Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm Produktvorteile: - Modularer KVM-Switch für den Anschluss von bis zu 8 Servern
- Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe
- Passend für modulare KVM-Konsolen DS-72210 und DS-72211
Der modulare DIGITUS® KVM-Switch bietet eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Der modulare KVM-Switch bietet den Anschluss eines Servers über USB oder PS/2 sowie VGA. Für den Betrieb wird die DIGITUS® 17" oder 19" modulare Konsole, Tastatur und der entsprechende Verkabelungssatz benötigt. Die hochwertigen KVM-Switch Module mit IP-Funktion (optional) sind ideal für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Server-Räumen, in denen ein Zugriff des Administrators jederzeit von jedem Ort gewährleistet werden muss. Sie bieten direkte Verbindung von einer lokalen Konsole oder mit dem optionalen IP-Modul über eine bestehende Internet-Verbindung mit einem Browser. Das Zubehör wird in den verschiedensten Varianten angeboten. Technische Daten: - Steuerung mehrerer PCs über die DIGITUS® modulare Konsole in 17" oder 19"
- Remote Zugriff über IP mit dem optionalen IP-Modul DS-51000-1
- Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS-Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens
- Keine zusätzliche Software erforderlich
- Remote-”Power-Wake-up” am Zielcomputer
- Erweiterung durch Kaskadierung möglich
- Auflösung abhängig von der eingesetzen Konsole
- Hot-Plug Unterstützung
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 90 Sek., wählbar)
- Kompatibel zur USB 2.0-Spezifikation
- Kaskadierung möglich: false
Weitere Informationen:  |  | Kaskadierung möglich: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |