Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17" LCD KVM Konsole, 16-Port VGA, deutsche Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-72210-3GE
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-72210-3GE
EAN/GTIN:
     4016032449317
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

17" LCD KVM Konsole, 16-Port VGA, deutsche Tastatur

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm

Produktvorteile:

  • Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 16-Port KVM & Touchpad, deutsche Tastatur
  • Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich
  • Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe

Die DIGITUS® 17" TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 17" Monitor, einem 16-Port KVM-Switch, einer Tastatur und dem Touchpad.

Technische Daten:

  • TFT-Monitor 43,2 cm (17"), mit entspiegelter, bruchsicherer Schutzglasscheibe
  • Auflösung: 1280x1024 bei 60Hz
  • Konsole schafft bis zu 85 % mehr Platz
  • Kontrastrate: 1000:1
  • Unterstützt: 16,7 M Farben
  • Inklusive 16-Port KVM-Switch
  • Inklusive deutscher Tastatur
  • Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
  • Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
  • Bruttogewicht: 19,15 kg
  • Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern
  • Platzsparendes Gehäuse (1HE), schwarz (RAL 9005)
  • 16 x Serveranschlusskabel
  • Spezifikation der Leistungsaufnahme: Eingang: 100 - 240V AC, Ausgang: DC 12V / 4A
  • Gerät Leistungsaufnahme (max.): 30W
  • DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.1 mm
  • DC-Stecker Elektrode: Innen (+) , Außen (-)
  • Anzahl der Ports: 16
  • Bildschirmgröße: 17 Zoll
  • Kaskadierung möglich: false
  • Keyboard Layout: DE
  • Schnittstelle: VGA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
16
Bildschirmgröße:
17 Zoll
Kaskadierung möglich:
false
Keyboard Layout:
DE
Schnittstelle:
VGA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,09*
€ 706,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,46*
€ 678,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,67*
€ 633,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19231
ab € 4,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19232
ab € 5,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19233
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.