Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 8-Port KVM & Touchpad, italienische Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-72210-2IT
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-72210-2IT
EAN/GTIN:
     4016032449485
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 8-Port KVM & Touchpad, italienische Tastatur

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm

Produktvorteile:

  • Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 8-Port KVM & Touchpad, italienische Tastatur
  • Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich
  • Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe

Die DIGITUS® 17" TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 17" Monitor, einem 8-Port KVM-Switch, einer Tastatur und dem Touchpad.

Technische Daten:

  • TFT-Monitor 43,2 cm (17"), mit entspiegelter, bruchsicherer Schutzglasscheibe
  • Auflösung: 1280x1024 bei 60 Hz
  • Konsole schafft bis zu 85 % mehr Platz
  • Kontrastrate: 1000:1
  • Unterstützt: 16,7 M Farben
  • Inklusive 8-Port KVM-Switch
  • Inklusive italienischer Tastatur
  • Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
  • Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
  • Bruttogewicht: 19,15 kg
  • Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern
  • Platzsparendes Gehäuse (1HE), schwarz (RAL 9005)
  • 8 x Serveranschlusskabel
  • Anzahl der Ports: 8
  • Schnittstelle: VGA
  • Keyboard Layout: IT
  • Bildschirmgröße: 17 Zoll
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
Schnittstelle:
VGA
Keyboard Layout:
IT
Bildschirmgröße:
17 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,61*
€ 890,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,43*
€ 868,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,57*
€ 838,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,73*
€ 781,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19231
ab € 3,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19232
ab € 5,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19233
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.