Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55321
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55321
EAN/GTIN:
     4016032478812
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 200 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität

Produktvorteile:

  • Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (bei freier Sicht)
  • Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
  • Unterstützt Sendeauflösungen bis Full HD (1080p / 60Hz)
  • KVM Funktionalität zum Anschlus von Maus & Tastatur
  • Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Screen Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
  • Unterstützt Eingangssignale mit bis zu 4K/60Hz
  • HDMI Loop-Out zum Anschluss eines lokalen Monitors and der Sendeeinheit
  • Auto-Pairing Funktion - Keine Konfiguration notwendig
  • AES 128 bit Verschlüsselung
  • WPA2 Protokoll

Das Wireless HDMI® KVM Extender Set überträgt Ihre HDMI® Video- und Audiosignale in Full HD Auflösung kabellos über eine Distanz von bis zu 200 m (uneingeschränkte Sicht). Dank KVM-Funktionalität können Maus/Tastatur an der Empfängereinheit angeschlossen werden, welche die Steuerung der Signal-Quelle direkt am Ausgabegerät ermöglichen. Über den HDMI-Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe am Empfänger zu kontrollieren. Die Auto-Pairing Funktion verspricht eine einfache Installation.

Technische Daten:

  • Drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 200 m (freie Sicht)
  • Unterstützt Sendeuflösungen bis zu 1920x1080p
  • Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
  • Autentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz)
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang
  • 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
  • 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Transmitter zur Steuerung der Signalquelle
  • 1x Micro USB Eingang - Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 1080p/60Hz)
  • 1x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur)
  • 1x Micro USB Eingang (Stromversorgung, DC 5V/1A)
  • 1x Reset-Taste
  • Stromverbrauch: 2,5W
  • Betriebstemperatur: 0-40°C
  • Kompression: H.264
  • Abmessungen (1 Einheit): L 7,9 x B 15,5 x H 2,2 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 326 g
  • Farbe: schwarz
  • Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
  • Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
  • Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 200 m
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
200 m
Videoausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.