Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-12890
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12890
EAN/GTIN:
     4016032475606
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out

Bedienen Sie 4 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen vier Computern

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur, um vier Computer zu bedienen
  • USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
  • Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher
  • Integrierter USB-Hub mit 2 x USB 3.0 Anschlüssen für weitere Peripherie-Geräte
  • Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch, Fernbedienung oder Hotkey an der Tastatur
  • Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
  • Kompatibel zu HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / DisplayPort 1.2/ HDR / FreeSync
  • LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
  • Wandmontage möglich
  • Plug and Play - keine Treiber notwendig

Mit dem DIGITUS® 4-Port KVM-Switch haben Sie die Möglichkeit, vier 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu bedienen. Per Knopfdruck oder mitgelieferter Fernbedienung schalten Sie bequem zwischen den PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt wahlweise über den integrierten HDMI® oder DisplayPort™ Ausgang. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher können ebenfalls umgeschaltet werden. Zusätzlich sind zwei USB 3.0 Anschlüsse an der Frontseite vorhanden, die für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an PCs genutzt werden können. Falls Sie den KVM-Switch an einer unzugänglichen Stelle aufstellen, können Sie den mitgelieferten IR-Empfänger inkl. Anschlusskabel nutzen, ohne dass sich der KVM-Switch selbst in Reichtweite der Fernbedienung befinden muss. Status LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der schlanke Switch durch das robuste Metallgehäuse und die Möglichkeit der Wandbefestigung.

Technische Daten:

  • Eingänge: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x Audio-Eingang, 4 x Audio-Ausgang
  • Ausgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang, 2 x USB A 2.0
  • Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x Infrarot-Empfänger, 1 x IR-Ausgang
  • Audio Ein-/Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen
  • LED Frontseite: Power, 4 x Online, 4 x Auswahl PC
  • Schalter: Power Ein/Aus, Umschaltung PC1 / PC2 / PC3 / PC4
  • HDMI® Version: 2.0
  • HDCP Version: 2.2 / 1.4
  • DisplayPort™ Version: 1.2
  • UHD-Auflösung: 4096 x 2160p / 60 Hz
  • Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
  • Bandbreite DisplayPort™: 32,4 Gbps alle Kanäle (8,1 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
  • Bandbreite HDMI®: 18 Gbps alle Kanäle (6 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
  • Farbtiefe DisplayPort™: 48 Bit (alle Kanäle)
  • Farbtiefe HDMI®: 36 Bit (alle Kanäle)
  • Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
  • Stromversorgung KVM-Switch: 5 V / 3 A / 15 W
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 85% RH (nicht kondensierend)
  • Gehäusematerial: Metall
  • Montagewinkel für Wandmontage inklusive
  • Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
  • Abmessungen: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (BxTxH)
  • Gewicht: 505,4 g
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl der Ports: 8
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.