Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, LC, OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96332-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96332-4
EAN/GTIN:
     4016032320760
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Breakoutbox

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, LC, OM4

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OM4,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 240 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Anzahl Fasern: 48
  • Steckertyp: LC / UPC / duplex
  • Bauart: ausziehbar
  • Faser Klasse: OM4
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Bestückung:
Spleißbox
Anzahl Fasern:
48
Steckertyp:
LC / UPC / duplex
Bauart:
ausziehbar
Faser Klasse:
OM4
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.