Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96331/9
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96331/9
EAN/GTIN:
     4016032278450
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

LWL Spleißbox, bestückt, LC, OS2

LWL Spleißbox, 1HE, Bestückt, 12x LC DX, OS2,inkl. Spleißkassette, Farbige Pigtails, Adapter

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Keramikhülsen
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 240 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Anzahl Fasern: 24
  • Steckertyp: LC / UPC / duplex
  • Bauart: ausziehbar
  • Faser Klasse: OS2
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Bestückung:
Spleißbox
Anzahl Fasern:
24
Steckertyp:
LC / UPC / duplex
Bauart:
ausziehbar
Faser Klasse:
OS2
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.