Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Spleißbox, bestückt, LC, OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96331/3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96331/3
EAN/GTIN:
     4016032278443
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel

LWL Spleißbox, bestückt, LC, OM3

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 12x LC DX, OM3,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 240 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Anzahl Fasern: 24
  • Steckertyp: LC / UPC / duplex
  • Bauart: ausziehbar
  • Faser Klasse: OM3
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Bestückung:
Spleißbox
Anzahl Fasern:
24
Steckertyp:
LC / UPC / duplex
Bauart:
ausziehbar
Faser Klasse:
OM3
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.