Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Spleißbox, bestückt, SC, OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96322-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96322-4
EAN/GTIN:
     4016032325802
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Breakoutbox

LWL Spleißbox, bestückt, SC, OM4

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x SC DX, OM4,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt, Crimp-Spleißhalter
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 240 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Anzahl Fasern: 48
  • Steckertyp: SC / UPC / duplex
  • Bauart: ausziehbar
  • Faser Klasse: OM4
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Bestückung:
Spleißbox
Anzahl Fasern:
48
Steckertyp:
SC / UPC / duplex
Bauart:
ausziehbar
Faser Klasse:
OM4
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.