Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96321/9
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96321/9
EAN/GTIN:
     4016032278368
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 12x SC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt, Crimp-Spleißhalter
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Keramikhülsen
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 280 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Anzahl Fasern: 24
  • Bauart: ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Faser Klasse: OS2
  • Steckertyp: SC / UPC / duplex
Weitere Informationen:
Anzahl Fasern:
24
Bauart:
ausziehbar
Bestückung:
Spleißbox
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Faser Klasse:
OS2
Steckertyp:
SC / UPC / duplex
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.