Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-96320/9
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96320/9
EAN/GTIN:
     4016032278337
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Breakoutbox
Spleißbox

LWL Spleißbox, bestückt, SC, OS2

Produktvorteile:

  • Spleißboxen werden überwigend im Netzwerk-Schrank verbaut um die dort zusammenlaufenden Glasfaser-Kabel zu bündeln - vergleichbar mit einem Patchpanel für
  • Im Netzwerk-Schrank kann das Signal des Lichtwellenleiters mittels Patch-Kabel an Switch, Medien-Konverter, Router, Modem, Server, SFP-Module oder FTTH / FTTB
  • Die verwendeten Faser-Pigtails sind nach DIN IEC 60304 farbig abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt.
  • Als Gehäusematerial wird 1 mm starkes Stahlblech verwendet, welches in der Farbe Grau (RAL 7035) lackiert bzw. pulverbeschichtet ist.
  • Die Spleiß-Box ist bereits vorkenfetioniert - eine bestückte Spleiß-Kassette und entsprechende Kupplungen für die Frontplatte sind bereits verbaut.

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 6x SC DX, OS2,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

Technische Daten:

  • Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt, Crimp-Spleißhalter
  • Farbige Pigtails
  • Kupplungen mit Keramikhülsen
  • Kupplungen im Kunststoffgehäuse
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • 1 Höheneinheit (44,45 mm)
  • 483 mm Breite (19")
  • 280 mm Tiefe
  • M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ausziehbar
  • Anzahl Fasern: 12
  • Bauart: ausziehbar
  • Bestückung: Spleißbox
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Faser Klasse: OS2
  • Steckertyp: SC / UPC / duplex
Weitere Informationen:
Anzahl Fasern:
12
Bauart:
ausziehbar
Bestückung:
Spleißbox
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Faser Klasse:
OS2
Steckertyp:
SC / UPC / duplex
Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, spleißkassette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.