Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart PDU, Input Monitored, Eingang 3x32A, Ausgänge 30 x C13, 12 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95642
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95642
EAN/GTIN:
     4016032481638
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Smart PDU, Input Monitored, Eingang 3x32A, Ausgänge 30 x C13, 12 x C19

Stromverteilung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten in kompaktem Design für IT-Netzwerk- und Serverracks.

Produktvorteile:

  • Überwacht verschieden Parameter mit festgelegten Schwellwerten und Alarmtools
  • Verschiedene Messungen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von potenziellen Ausfällen
  • Bis zu fünf PDUs können über eine IP-Verbindung angesprochen werden, dies ermöglicht eine einfache und kostengünstige Installation in Ihrem Netzwerk
  • Präzise Spannungs- und Strommessung mit Toleranzen von +/-1% gewährleisten zuverlässige Messergebnisse
  • Überwachung der Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur und Luftfeuchte) mit Vorwarnung und Alarmfunktion.
  • Einfache und schnelle Installation im Rack durch werkzeuglose Montage
  • Offene Datenschnittstelle (z.B. SNMP, Modbus) für einfache Integration in Managementsystemen
  • Darstellung der Messdaten grafisch mit Vergangenheitswerten unterstützt eine schnellere Fehlersuche
  • Übersichtliches lokales LCD-Display zeigt Messwerte und den Status der PDU, für die schnelle Analyse vor Ort.

Die DIGITUS® Smart PDU misst die elektrischen Parameter am Eingang und pro Gruppe. Einstellbare Schwellwerte mit Alarmierung erhöhen die Verfügbarkeit der angeschlossenen Verbraucher. Die integrierte Kommunikationskarte ermöglicht ein Zusammenschalten von bis zu 5 PDUs über eine IP Adresse sowie die Fernüberwachung und -wartung aller angeschlossenen Einheiten. Ein integriertes Display zeigt Messwerte und den Status der PDU. An die Kommunikationskarte können zusätzliche externe Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte, Rauch oder Wasser) angeschlossen werden. Die PDU kann in DIGITUS® Racks oder anderen Gehäusesystemen mit entsprechenden Aufnahmen werkzeuglos oder fest eingebaut werden.

Technische Daten:

  • Eingangsüberwachung: Strom (A) , Spannung (V), Energie (kWh), Leistung (kW), Leistungsfaktor
  • Gruppenüberwachung: Strom (A)
  • Benutzerdefinierte Schwellwerte für Spannung und Strom
  • Umfangreiches benutzerdefiniertes Alarmmanagement (Remote und Lokal)
  • 2 Sensorports für den Anschluss externer Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte, Rauch oder Wasser), erweiterbar mit externer Sensorbox
  • Daisy-Chaining von bis zu fünf PDUs (inklusive Mastergerät)
  • Interne Speicherung von Alarmen und Messwerten (grafische Darstellung)
  • Firmwareupdate der PDU remote oder über USB möglich
  • Benutzermanagement für bis zu 10 Benutzer
  • Remote Anschlüsse: 10/100 Mbits Ethernet, Seriell RS485, USB
  • Protokolle: HTTP(s), SSL, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, UDP, SSH, DNS, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus RTU
  • Verschlüsselung: TLS1.3
  • Eingang: Stecker IEC60309 3ph/N/PE 6h, 230V / 32A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen IEC60320 30 x C13 (max. 10A pro Ausgang), 12 x C19 (max. 16A pro Ausgang)
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt 6.0 mm², Länge: 3m
  • Abmessungen (mm, LxBxH): 1850 x 52 x 56
  • Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : 0°C ~ 45°C / -20°C ~ 70°C
  • Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
  • Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung) : 0 - 3.000m / 0 - 15.000m
  • Zulassungen: CE-Konformität
  • Strom: 32 A
  • Zusätzliche Funktionen: Leistungsschutzschalter
  • Eingangsstecker: IEC 60309 32A 3ph/N/PE 6h
  • Installation: Rack 0U
  • Messung: PDU Messung
  • Ausgänge: IEC 60320 C19
  • Phase: 3ph
  • Leistung: 22 kVA
  • Spannung: 230 / 400 V
Weitere Informationen:
Strom:
32 A
Zusätzliche Funktionen:
Leistungsschutzschalter
Eingangsstecker:
IEC 60309 32A 3ph/N/PE 6h
Installation:
Rack 0U
Messung:
PDU Messung
Ausgänge:
IEC 60320 C19
Phase:
3ph
Leistung:
22 kVA
Spannung:
230 / 400 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,22*
€ 816,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,74*
€ 806,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,85*
€ 775,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,10*
€ 711,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.