Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart PDU, Eingangsüberwachung, 1-phasig, 32 A, 36 x C13, 6 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95625
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95625
EAN/GTIN:
     4016032473282
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Smart PDU, Eingangsüberwachung, 1-phasig, 32 A, 36 x C13, 6 x C19

Optimale PDU-Lösung mit Fernüberwachungsmöglichkeiten für anspruchsvolle IT-Anforderungen

Produktvorteile:

  • Unterstützt Fernzugriff über Web, SNMP oder Telnet
  • Überwachung des Eingangswertes
  • Konfigurierbares System mit benutzerdefinierter Schwellenwerteinstellung
  • Daisy-Chain-fähig für bis zu 5 PDUs
  • Um 180 Grad drehbares lokales HD-Display
  • Unterstützt Alarm-Funktionen
  • Überwachung der Rackumgebung mit optionalen externen Sensoren
  • Intelligente Integration in das zentrale System
  • Unterstützt werkzeuglose Installation

Die DIGITUS® Smart PDU bietet Ihnen die Möglichkeit der Fernüberwachung von Strom, Spannung, Gesamtenergieverbrauch, Gesamtleistung und Leistungsfaktor auf der Eingangsebene. Der Grenzwert kann für den Gesamtstrom eingestellt werden und der Alarm warnt Sie vor möglichen Überlastungen des Systems. Die Überwachung des Betriebsstatus, sowie Strom, Energie und Leistung auf Schutzschalterebene wird ebenfalls ermöglicht. Somit kann der Strom effizient verwaltet und verteilt werden. Das Gerät kann über Web-, SNMP- und Telnet-Schnittstellen angesprochen und konfiguriert werden. Mit der Option, Sensoren anzuschließen, kann die Einheit ein komplettes Umgebungsüberwachungssystem bilden, um Temperatur, Feuchtigkeit, Rauch und Undichtgkeiten in den Racks zu kontrollieren. Bis zu fünf Steckdosenleisten, die sich dieselbe Netzwerkverbindung und IP-Adresse teilen, können in Reihe geschaltet werden. Des Weiteren kann die PDU mit werkzeuglosen Installationsoptionen einfach in die Racks integriert werden.

Technische Daten:

  • Überwachung von Eingangsstrom / Spannung / Gesamtenergieverbrauch / Gesamtleistung / Leistungsfaktor
  • Überwachung des Betriebsstatus von Leitungschutzschalter, sowie Strom, Energie und Leistung
  • Fernzugriffsmethode: Web-Schnittstelle, HTTP, HTTPS, SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet und serielle Konsole
  • Daisy-Chaining von bis zu funf PDUs (inklusive Mastergerät)
  • Mehrstufiger Benutzerzugriff
  • Temperatur-/ Feuchte-/ Rauch-/ Undichtigkeits-Sensoren kompatibel
  • Benutzerdefinierter Alarm: E-Mail-Benachrichtigung & Alarmton bei Überschreitung der Schwellenwerte für Gesamtstrom, Temperatur/ Feuchte
  • System-Standardalarm: Bei Überschreitung von Gesamtnennstrom, bei Erkennung von Rauch, Wasser oder offener Tür
  • RJ45-Anschlüsse für Ethernet und serielle Kommunikation
  • USB A Anschluss für WiFi-Zugang oder Software-Upgrade
  • Integrierte Leitungsschutzschalter, 2 x 16 A, hydraulisch
  • Netzzuleitung: 3 x 6,0 mm² , IEC 60309 32 A Stecker
  • Zuleitung: 3 m
  • Max. Belastung: 8000 W / 250V AC / 32 A (50/60 Hz)
  • Steckdosen: 36 x C13-Steckdose, 6 x C19-Steckdose
  • Ausgangsstrom: C13 (10A), C19 (16A)
  • 180 Grad drehbares HD-Display
  • Abmessungen (LxBxT): 1850 x 56 x 52 mm
  • Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : 0°C - 45°C / -20°C - 70°C
  • Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
  • Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung) : 0 - 3.000m / 0 - 15.000m
  • Farbe: Schwarz
  • Schutzart: IP44
  • Strom: 32 A
  • Zusätzliche Funktionen: Leistungsschutzschalter
  • Eingangsstecker: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
  • Installation: Rack 0U
  • Messung: PDU Messung
  • Ausgänge: IEC 60320 C19
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 7,3 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Strom:
32 A
Zusätzliche Funktionen:
Leistungsschutzschalter
Eingangsstecker:
IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
Installation:
Rack 0U
Messung:
PDU Messung
Ausgänge:
IEC 60320 C19
Phase:
1ph
Leistung:
7,3 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,60*
€ 712,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.