Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU mit lokaler Messung, 1-phasig 16A , 18 x C13, 2 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95622
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95622
EAN/GTIN:
     4016032473404
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PDU mit lokaler Messung, 1-phasig 16A , 18 x C13, 2 x C19

Sichere und professionelle Stromverteilungslösung mit lokaler Messung zur Überwachung von Verbrauchern in Netzwerk- und Serverschränke.

Produktvorteile:

  • LCD-Display für die Überwachung elektrischer Werte der Einspeisung
  • Integriertes Messgerät zeigt Spannung-, Strom- und Energiewerte lokal an
  • Optimales Design für die vertikale Montage in Server- und Netzwerkschränke
  • IEC 60320 C13 und C19 Ausgänge für eine flexible Stromverteilung

Die DIGITUS® PDU bietet Ihnen die Möglichkeit neben der effizienten Stromverteilung auch die elektrischen Eingangswerte lokal zu messen, somit kann die Lastverteilung vor Ort sehr einfach überwacht werden. Ausgestattet mit C13- und C19-Ausgängen bietet die PDU eine flexible Basis für die professionelle Stromverteilung in Server- und Netzwerkschränken. Sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte.

Technische Daten:

  • Eingangsüberwachung: Strom (A) , Spannung (V), Energie (kWh)
  • Lokale Anzeige der Messwerte über LCD
  • Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V / 16A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen IEC60320 18 x C13 (max. 10A pro Ausgang), 2 x C19 (max. 16A pro Ausgang)
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt 1,5 mm², Länge: 3m
  • Abmessungen (mm, LxBxH): 983 x 44,4 x 44,4
  • Gehäuselänge: 930 mm
  • Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : -5°C ~ 45°C / -40°C ~ 70°C
  • Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung) : 5 ~ 95% RH / 5 ~ 95% RH (nicht kondensierend)
  • Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung) : 0 ~ 3.000m / 0 ~ 15.000m
  • Zulassungen: CE-Konformität
  • Lieferumfang: PDU, Schnellstartanleitung, Befestigungsmaterial
  • Strom: 16 A
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Desktop
  • Messung: PDU Messung
  • Ausgänge: IEC 60320 C19
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 3,6 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Strom:
16 A
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Desktop
Messung:
PDU Messung
Ausgänge:
IEC 60320 C19
Phase:
1ph
Leistung:
3,6 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.