Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 12-fach, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95426
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95426
EAN/GTIN:
     4016032483472
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 12-fach, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
  • Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse
  • Die Buchsen bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden.

Technische Daten:

  • Horizontale 19" Installation im Rack
  • Gehäuse: Aluminiumprofil
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen 12 x IEC60320 C13, max. 10 A pro Ausgang
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Strom: 16 A
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Rack 1U
  • Ausgänge: IEC 60320 C13
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 3,6 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Strom:
16 A
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Rack 1U
Ausgänge:
IEC 60320 C13
Phase:
1ph
Leistung:
3,6 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.