Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serverschrank Unique Serie - 600x1200 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 SRV-42U-6/12B
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-42U-6/12B
EAN/GTIN:
     4016032364337
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Serverschrank Unique Serie - 600x1200 mm (BxT)

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl. Profilhalbzylinder-Schloss)
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul

Die Serverschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist ausgestattet mit einer perforierten Abdeckung für eine verbesserte Luftzirkulation. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Serverschränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Mit einer Traglast von bis zu 1000 kg sind sie jeglichen Servereinbauten gewachsen. Horizontal geteilte Seitenwände sorgen für eine verbesserte Erreichbarkeit der zu verbauenden Komponenten. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Dach und Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Für Schränke mit einer Breite ab 800 mm werden die Kabelführungsmöglichkeiten durch zusätzliche Einlässe mit Bürstenleiste links und rechts im Dach und Boden erweitert. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Front- und Rücktüren aus 70% perforiertem Stahl
  • Fronttür im perforierten- bzw. Plexiglas-Bereich mit Wölbung nach Außen
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl. Profilhalbzylinder-Schloss)
  • 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
  • Doppelflügelige Rücktür
  • Fronttür mit 4-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
  • Horizontal geteilte Seitenteile (zwei pro Seite), abschließ- und abnehmbar
  • inkl. 4 Stück Nivellierfüße sowie 4 Stück Rollen, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind (vordere Rollen sind feststellbar)
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
  • Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul
  • Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Verpackungsabmessungen (HxBxT): 2110x680x1300 mm
  • Gewichte: 125 kg (Netto); 135 kg (Brutto)
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 150-1070 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 1200 mm
  • Fronttür: Stahltür, perforiert, einflügelig
  • HE: 42
  • Traglast: 1000 kg
  • Montiert: true
  • Rücktür: Stahltür, perforiert, doppelflügelig
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Serverschrank
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
1200 mm
Fronttür:
Stahltür, perforiert, einflügelig
HE:
42
Traglast:
1000 kg
Montiert:
true
Rücktür:
Stahltür, perforiert, doppelflügelig
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Serverschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,44*
€ 1.673,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,22*
€ 1.665,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,25*
€ 1.599,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,00*
€ 1.551,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,34*
€ 1.485,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV
ab € 126,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-SRV-B
ab € 127,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.