Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x1070 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 42U-D-SRV-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-D-SRV-SW
EAN/GTIN:
     4016032257004
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x1070 mm (BxT)

Modulare und stabile Struktur, hergestellt für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur - auf höchstem Niveau konzipiert und entwickelt.

Produktvorteile:

  • Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack

Die unmontierten Universalgestelle von DIGITUS® Professional ermöglichen Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten wo kein geschlossenes Gehäuse von Nöten ist. Beispielsweise in staubfreien Umgebungen von Data Centern, Laboratorien, etc. Die Universalgestelle werden unmontiert im Flat-Pack geliefert und bieten Ihnen so eine kosteneffektive und ökonomische Lösung. Sie sind schnell und einfach zu installieren und bestehen aus starkem Material für beste Leistungen.

Technische Daten:

  • 2,0 mm starkes Stahlmaterial des Rahmensystems
  • 4,0 mm starkes Stahlmaterial der L-Support Verbindungsstücke am Dach und Boden
  • Modulare Struktur erlaubt universelle Montagemöglichkeiten an jedem Profil
  • inkl. höhenverstellbare Nivellierfüße
  • Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack
  • Traglast: 600 kg
  • Größe von Dach- und Bodenchassis: 530 x 610 mm (B x T)
  • Maximale Einbautiefe für Komponenten: 770 mm
  • Tiefe des kompletten Bodenchassis inkl. der stützenden L-Verbindungsstücke: 1070 mm
  • IP Schutzklasse: ohne
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 1070 mm
  • Fronttür: ohne
  • HE: 42
  • Traglast: 600 kg
  • Montiert: false
  • Rücktür: ohne
  • Seitenwände: Ohne
  • Schranktyp: Universalgestell, unmontiert
  • Breite: 530 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
ohne
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
1070 mm
Fronttür:
ohne
HE:
42
Traglast:
600 kg
Montiert:
false
Rücktür:
ohne
Seitenwände:
Ohne
Schranktyp:
Universalgestell, unmontiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,26*
€ 516,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 46,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 24,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.