Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel Innen/Außen A/I-DQ (ZN) BH 50/125 µ OM4, 12 Fasern, BauPVO Dca, LSZH-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-35121/4-U
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-35121/4-U
EAN/GTIN:
     4016032306276
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Universalkabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verlegekabel Innen/Außen A/I-DQ (ZN) BH 50/125 µ OM4, 12 Fasern, BauPVO Dca, LSZH-1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • OM4 50/125 µ
  • Zentrale Bündelader 4-12 Fasern
  • Nicht-metallischer Nagetierschutz
  • LSZH, CPR Dca

Mit der Zentrale Bündelader wird ein Design geboten, welches eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität in einer kompakten Kabelgröße aufweist. Unsere zentrale Bündelader bietet eine Datenübertragung per Lichtwellenleiter sowie eine technische Leistung auf exzellentem Niveau. Durch unsere regelmäßigen Qualitätskontrollprogramme gemäß ISO90001, REACh und RoHS gewähleisten wir ein hohes Qualitätslevel. Durch einen gründlichen Qualifizierungstest jeder unserer Produkte aus dem Portfolio garantieren wir eine hohe Zuverlässigkeit. Beide qualitätsverfahren sollen die Langlebigkeit im Innen- und Außenbereich sowie die Leistungsfähigkeit unserer Kabel sicherstellen.

Technische Daten:

  • LSZH – low smoke zero halogen
  • UV-beständig
  • Längs.- und querwasserbeständig
  • Glasgarnbewehrung
  • Nichtmetallischer Nagetierschutz
  • Metallfrei
  • Kerndurchmesser : 50,0 ± 2,5 µm
  • Manteldurchmesser : 124,8 ± 1,0 µm
  • Kernunrundheit : ≤ 5,0 %
  • Mantelunrundheit : ≤ 1,0 %
  • Kernmantelrundlauffehler : ≤ 1,0 µm
  • Beschichtungsdurchmesser : 245 ± 7 µm
  • Beschichtungsunrundheit : ≤ 6,0 %
  • OFL Bandbreitleistung : bei 850nm : ≥ 3500 MHz x km ; bei 1300nm : ≥ 500 MHz x km
  • Effektive modale Bandbreite : bei 850nm : ≥ 4700 MHz x km ; bei 1300nm : ≥ 500 MHz x km
  • Fasernanzahl (OM4) : 2-12 Stk.
  • max. Anzahl von Bündeladern : 1 Stk.
  • Fasernanzahl per Bündelader : 2-12 Stk.
  • Bündelader : 2,0 ± 0.2 mm
  • Äußeres Mantelmaterial : LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
  • Kabelaußendurchmesser : 6,5 ± 0,5 mm
  • Max. zulässige Zugkraft : 1400 N
  • Stauchwiderstand : 1000/200 N/100mm
  • Temperaturspanne : Transport und Lagerung : - 40°C bis + 70°C ; Installation : - 40°C bis + 60°C ; In Betrieb : - 40°C bis + 70°C
  • Min. Biegeradius : Installation : 20 x OD ; In Betrieb : 10 x OD
  • Temperaturspanne : Transport und Lagerung : - 40°C bis + 70°C ; Installation : - 40°C bis + 60°C ; In Betrieb : - 40°C bis + 70°C
  • Einsatzart: universal
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Anzahl der Fasern: 12
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Kabelmantel: LSOH
  • Kabeltyp: U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
  • Faser Klasse: OM4
  • Art: Multimode
Weitere Informationen:
Einsatzart:
universal
Farbe Kabel:
schwarz
Anzahl der Fasern:
12
Faser Durchmesser:
50/125µ
Kabelmantel:
LSOH
Kabeltyp:
U-DQ (ZN) BH X G 50/125µm
Faser Klasse:
OM4
Art:
Multimode
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.