| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DK-2533-02/3 Herst.-Nr.: DK-2533-02/3 EAN/GTIN: 4016032248866 |
| |
|
| | |
| LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM3 50/125 µ, 2 m Technische Daten: - Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 3mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Haube: einfarbig
- Farbe Kabel: türkis
- Anschluss 1: LC
- Anschluss 2: LC
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Faser Klasse: OM3
- Art: Multimode
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Länge: 2 m
- Verpackung: DIGITUS Polybag
Weitere Informationen: | | Haube: | einfarbig | Farbe Kabel: | türkis | Anschluss 1: | LC | Anschluss 2: | LC | Faser Durchmesser: | 50/125µ | Kabeltyp: | I-VH 2G50/125µ | Faser Klasse: | OM3 | Art: | Multimode | Sortiment: | Fiber Optic Patchkabel | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |