Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 8.2 S/FTP Installationskabel, 500 m, Simplex, Dca-s2,d1,a1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1843-VH-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1843-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032380542
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

CAT 8.2 S/FTP Installationskabel, 500 m, Simplex, Dca-s2,d1,a1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

Produktvorteile:

  • 40 GBit Ethernet
  • 2000 MHz Übertragungsfrequenz
  • 4PPoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca-s2,d1,a1

Das Digitus Cat 8.2 S/FTP Installationskabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der
Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-12-1, DIN EN 50173, IEC 60332-3-24, konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE . Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 22/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Verzinntes Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Dca-s2,d1,a1 gem. EN 50575
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,55 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grün
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,9 mm nominal (Dca)
  • Gewicht (kg/km): 65 kg/km
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15Ohm @ 1 - 2000MHz
  • Kapazität: 99 pF/30m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 99pF/30m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 2.4Ohm/30m max. (4% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 5.6 Ohm/24m max. (3% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1
  • Phasenverzögerung: 171 nS/30 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 13,5 nS/130 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 500 m
  • Kategorie: CAT 8.2
  • Farbe: grün
  • BauPVO: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
500 m
Kategorie:
CAT 8.2
Farbe:
grün
BauPVO:
Dca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,20*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 608,32*
€ 670,67*
1
pro Stück
€ 1,93*
ab € 623,40*
€ 686,66*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 627,60*
€ 691,11*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 630,33*
€ 694,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.