Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1614-VH-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1614-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032442141
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 250 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca

Das Digitus Cat 6 U/UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: HD-PE (High Density Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
  • Außenmantelfarbe: Violett (RAL 4005)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5Ohm @ 1 - 250MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Kategorie: CAT 6
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • BauPVO: Dca
  • Länge: 500 m
  • Farbe: violett
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: LSOH
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Kategorie:
CAT 6
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
BauPVO:
Dca
Länge:
500 m
Farbe:
violett
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Mantel:
LSOH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 195,88*
€ 233,09*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 200,47*
€ 238,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 206,82*
€ 245,11*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 224,61*
€ 265,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.