Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, Simplex, Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1614-A-VH-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1614-A-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032441885
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, Simplex, Dca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 500 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca

DIGITUS® Kategorie 6A U-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 Kategorie 6A Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdrillt. Druckdetails entlang am Außenmantel beinhalten den Markennamen und die Artikelnummer. Das Kabel ist in einer Papp-Ausziehbox verpackt, welche die Installation vereinfacht.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • Isolierung: HD-PE (High Density Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
  • Außenmantelfarbe: Lichtblau (RAL 5012)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5Ohm @ 1 - 600MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min. Technical Feature 27Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max)
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 2
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „c“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 70%
  • Kategorie: CAT 6A
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • BauPVO: Dca
  • Länge: 500 m
  • Farbe: licht blau
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: LSOH
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 6A
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
BauPVO:
Dca
Länge:
500 m
Farbe:
licht blau
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Mantel:
LSOH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 239,68*
€ 276,08*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 245,91*
€ 282,32*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 288,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 253,63*
€ 290,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.