Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1613-VH-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1613-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032343653
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 250 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca
  • GHMT zertifiziert

Das Digitus Cat 6 U/UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: HD-PE (High Density Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
  • Außenmantelfarbe: Violett (RAL 4005)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
  • Gewicht (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5Ohm @ 1 - 250MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 100 m
  • Kategorie: CAT 6
  • Farbe: violett
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
100 m
Kategorie:
CAT 6
Farbe:
violett
BauPVO:
Eca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.