Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1531-P-305-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1531-P-305-1
EAN/GTIN:
     4016032425922
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
  • Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse D, 100 MHz
  • Gem. den Normen ANSI/TIA 568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173; EN 50288-3-1
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • PoE kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Technische Daten:

  • Isolierung: HD-PE
  • Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
  • Außendurchmesser: 5,6 mm nominal
  • Zugentlastung: 150 N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
  • Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Schleifenwiderstand: ≤ 280 Ω km
  • Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2%
  • Isolationswiderstand: ≥ 2000MΩ/km @500V
  • Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
  • Impedanz: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
  • NVP: 67%
  • Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
  • Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
  • Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
  • Kupplungsdämpfung: ≥ 40 dB
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Einfügedämpfung: 40 dB
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Kategorie: CAT 5e
  • Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
  • Länge: 305 m
  • Farbe: grau
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
  • Mantel: PVC
  • Slim Version: false
  • Flat Version: false
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Kategorie:
CAT 5e
Schirmung:
SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
Länge:
305 m
Farbe:
grau
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Mantel:
PVC
Slim Version:
false
Flat Version:
false
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,43558*
  
Preis gilt ab 93.025 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 305 Stück
€ 0,45414*
€ 0,54043
pro Stück
ab 500,002 Stück
€ 0,41414*
€ 0,49283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38414*
€ 0,45713
pro Stück
ab 100000,002 Stück
€ 0,34414*
€ 0,40953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.