Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1531-P-1-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1531-P-1-1
EAN/GTIN:
     4016032425915
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
  • Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse D, 100 MHz
  • Gem. den Normen ANSI/TIA 568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173; EN 50288-3-1
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • PoE kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Technische Daten:

  • Isolierung: HD-PE
  • Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
  • Außendurchmesser: 5,6 mm nominal
  • Zugentlastung: 150 N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
  • Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Schleifenwiderstand: ≤ 280 Ω km
  • Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2%
  • Isolationswiderstand: ≥ 2000MΩ/km @500V
  • Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
  • Impedanz: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
  • NVP: 67%
  • Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
  • Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
  • Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
  • Kupplungsdämpfung: ≥ 40 dB
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Einfügedämpfung: 40 dB
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Slim Version: false
  • Länge: 100 m
  • Kategorie: CAT 5e
  • Farbe: grau
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Slim Version:
false
Länge:
100 m
Kategorie:
CAT 5e
Farbe:
grau
Mantel:
PVC
Schirmung:
SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3417* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.