Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.5e F/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-0119
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1521-V-305
EAN/GTIN:
     4016032241126
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.5e F/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 100 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus® Cat.5e F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-2-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 24/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: PE (Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Folienschirm, Beidraht
  • Außenmantel: Eca gem. EN 50575; PVC
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,55 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grau (RAL 7035)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 6,1 mm nominal
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 1-100 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Kategorie: CAT 5e
  • Schirmung: F-UTP, Folien geschirmt
  • BauPVO: Eca
  • Länge: 305 m
  • Farbe: grau
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
  • Mantel: PVC
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Kategorie:
CAT 5e
Schirmung:
F-UTP, Folien geschirmt
BauPVO:
Eca
Länge:
305 m
Farbe:
grau
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Mantel:
PVC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 105,64*
€ 128,24*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 106,40*
€ 128,25*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 108,24*
€ 131,08*
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 134,17*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 112,38*
€ 135,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,24*
€ 152,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,08*
€ 150,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,06*
€ 141,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,84*
€ 137,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,64*
€ 125,71
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,34637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.