Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1511-V-1-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1511-V-1-1
EAN/GTIN:
     4016032363804
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 100 MHz Übertragungsfrequenz
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Eca

Das Digitus Cat 5e U7UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-2-1, DIN EN 50173. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 24/1
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca gem. EN 50575; PVC
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grau (RAL 7035)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 4,7 mm nominal
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 100 m
  • Kategorie: CAT 5e
  • Farbe: grau
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
100 m
Kategorie:
CAT 5e
Farbe:
grau
BauPVO:
Eca
Mantel:
PVC
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2595* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.