Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340407-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340407-001-W
EAN/GTIN:
     4016032292456
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

DisplayPort Adapterkabel

Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
  • Sichere und zuverlässige Verbindung

Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® und Mac Pro® an einen VGA-Monitor oder Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.

Technische Daten:

  • Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p mit 60 Hz
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: HD15, Buchse
  • AWG: 32
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
HD15, Buchse
AWG:
32
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
weiß
Farbe Kabel:
weiß
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.